{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Karton | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| maximales Drehmoment | 200 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 3,4 min-1 | |
| Schlagzahl | 0 min-1 - 4 min-1 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4'' Sechskant Uni | |
| Gewicht ohne Akku | 1,1 kg | |
| Länge | 225 mm | |
| Breite | 184 mm | |
| Höhe | 96 mm |
| Artikelnummer | 2152133 | |
| Katalognummer | Z071338 | |
| EAN / GTIN | 4059952596655 | |
| Herstellernummer | 06019J2105 |