BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 in Karton

Artikel-Nr.: 2152023 Katalog-Nr.: 078214
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 328.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung 212 x 109 x 513 mm
Akkuspannung 18 V
Hublänge 32 mm
Gewicht ohne Akku 3,5 kg
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2152023
Katalognummer 078214
EAN / GTIN 3165140951777
Herstellernummer 06016A8108

Beschreibung

Lieferumfang:

Akku-Säbelsäge ohne Akkus, ohne Schnellladegerät.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter 073851073866.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb