Digitales Höhenmessgerät MA V4 400

Artikel-Nr.: 2138734 Katalog-Nr.: Z444840
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4’287.51
inkl. vRG CHF 7.51
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar 407mm / 16in
Wiederholpräzision Bohrung 3µm µm
Wiederholpräzision (2 σ) 2µm µm
Schnittstelle USB / RS232
Akkuart Lithium-Ionen-Batterie
Messkraft 0.75N - 1.5N N
Gewicht 21 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2138734
Katalognummer Z444840
EAN / GTIN 2000001150856
Herstellernummer 700 110 10 04

Beschreibung

Beschreibung:

Die benutzerfreundliche Anzeigeeinheit bietet leicht zugängliche Funktionen, die mit allgemein verständlichen Symbolen dargestellt werden. Das große, zweizeilige „Black Mask“-Display bietet außergewöhnlichen Kontrast bei allen Lichtverhältnissen und hebt es damit auf dem Markt hervor.

Aufbauend auf dem Erfolg des V3, erweitert das V4 Höhenmessgerät die Möglichkeiten mit einem zweiten Taster und einem Luftkissen für müheloses Bewegen auf dem Messtisch.

Der Griff ist mit programmierbaren Funktionstasten ausgestattet, die einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen ermöglichen und so eine effiziente Bedienung durch sowohl qualifiziertes als auch ungeschultes Personal gewährleisten.

Entdecken Sie die große Auswahl an Zubehör, das die Anpassungsfähigkeit des Trimos Höhenmessgerät V4 an Ihre spezifischen Messanforderungen erhöht. Investieren Sie in Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz - wählen Sie Trimos für eine überragende Métrologie Erfahrung.

Vorteil:

  • Messbereiche 400 und 700 mm
  • Extrem einfach zu bedienen
  • Elektronisch einstellbare Messkraft
  • Autonomie: 20 h (Lithium-Ionen-Batterien)
  • Standard Taster bis zu 400 mm
  • Reichhaltiges Angebot an Zubehör
  • Alle Einstellungen ohne Werkzeug möglich
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Drahtlose Datenübertragung (optional)

Lieferumfang:

  • TA-MG-104, Kalibrierlehre 25mm
  • TA-MI-101, Rubin-Tastkugel Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Standard-Winkel-Tastspitzenhalter Ø8
  • TA-EL-132, AC/DC-Wandler 240/24V - 3,0A (36W)
  • Kalibrierungszertifikat
  • USB-Speicher Trimos
  • Transportkarton
  • Palette