Digitales Höhenmessgerät MA/MO V6 1100

Artikel-Nr.: 2138727 Katalog-Nr.: Z444860
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 9’100.00
inkl. vRG CHF 10.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar 1110mm / 44in
Wiederholpräzision Bohrung 2µm µm
Wiederholpräzision (2 σ) 1µm µm
Schnittstelle USB / RS232
Messkraft 0.75N - 1.5N N
Gewicht 33 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2138727
Katalognummer Z444860
EAN / GTIN 2000001150788
Herstellernummer 700 110 30 06

Beschreibung

Beschreibung:

Die V6 stellen eine Konsolidierung des im Laufe der Jahre gesammelten Know-hows dar. Das sehr gut lesbare Display und die benutzerfreundlichen Funktionen bieten außergewöhnlichen Bedienkomfort. Aber das ist noch nicht alles. Der V6 ist mit einem revolutionären Verschiebungshandrad ausgestattet, das dem Benutzer die Wahl lässt, ob er den Messschlitten manuell oder motorisch verschieben möchte. Jeder dieser Modi ist kompromisslos, d.h. der Benutzer, der ein manuelles Instrument bevorzugt, wird keinen Unterschied zu einem klassischen manuellen Instrument bemerken, und dasselbe gilt für die motorische Verschiebung. Diese Innovation vermeidet eine schwierige Wahl beim Kauf und kann mehrere potenzielle Benutzer mit demselben Instrument bedienen.

Das Design des V6 mit seinen seitlichen Taster lässt eine alte Tradition von Trimos wieder aufleben. Sie ermöglichen Messungen mit langen, robusten Taster , die eine ausgezeichnete Wiederholbarkeit garantieren.

Vorteil:

  • Messbereiche 400, 700 und 1100 mm
  • Extrem einfach zu bedienen
  • Elektronisch einstellbare Messkraft
  • Manuelle oder motorische Bewegung
  • Standard Taster bis zu 400 mm
  • Reichhaltiges Angebot an Zubehör
  • Alle Einstellungen ohne Werkzeug möglich
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Drahtlose Datenübertragung (optional)

Lieferumfang:

  • TA-MG-104, Kalibrierlehre 25mm
  • TA-MI-101, Rubin-Tastkugel Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Standard-Winkel-Tastspitzenhalter Ø8
  • TA-EL-132, AC/DC-Wandler 240/24V - 3,0A (36W)
  • Schutzabdeckung
  • USB-Speicher Trimos
  • Kalibrierungszertifikat
  • Transportkarton
  • Palette