Digitales Höhenmessgerät MA/V8 700RF

Artikel-Nr.: 2138725 Katalog-Nr.: Z444870
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8’012.51
inkl. vRG CHF 7.51
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar 710mm / 28in
Wiederholpräzision Bohrung 1µm µm
Wiederholpräzision (2 σ) 0.4µm µm
Schnittstelle USB / RS232
Messkraft 0.75N - 1.5N N
Gewicht 25 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2138725
Katalognummer Z444870
EAN / GTIN 2000001150764
Herstellernummer 700 110 20 18

Beschreibung

Beschreibung:

Der mechanische Aufbau und der Lieferumfang des V8 sind identisch mit dem des V9. Es verfügt über die gleichen Eigenschaften, die das Modell V9 so erfolgreich gemacht haben: extreme Präzision und Wiederholbarkeit, hohe Auflösung und Swiss Made Finish. Hervorzuheben an diesem neuen Modell ist der spezielle Griff zur Feineinstellung. Trimos entwickelte diese Feineinstellung als Antwort auf spezifische Anwendungen, die eine Feineinstellung der Schlittenposition erfordern.

Der V8 garantiert, wie seine Vorgänger, eine extrem einfache Bedienung mit großer Robustheit, Flexibilität und extremer Präzision.

Das große 2-zeilige "Black Mask"-Display des V8 bietet einen außergewöhnlichen Kontrast bei allen Lichtverhältnissen. Das Display bietet Funktionen, die direkt zugänglich sind und mit leicht verständlichen Symbolen dargestellt werden.

Vorteil:

  • Messbereiche 400 bis 1100 mm
  • Spezieller Griff für die Feineinstellung
  • Manuelle Verschiebung
  • Außergewöhnliches Präzisionsniveau
  • Große Auswahl an Zubehör
  • Alle Einstellungen ohne Werkzeug möglich
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Drahtlose Datenübertragung (optional)

Lieferumfang:

  • TA-MG-104, Kalibrierlehre 25mm
  • TA-MI-101, Rubin-Tastkugel Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Standard-Winkel-Tastspitzenhalter Ø8
  • TA-EL-132, AC/DC-Wandler 240/24V - 3,0A (36W)
  • Schutzabdeckung
  • USB-Speicher Trimos
  • Kalibrierungszertifikat
  • Transportkarton
  • Palette