Digitales Höhenmessgerät MA/MO V9 1100

Artikel-Nr.: 2138721 Katalog-Nr.: Z444880
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 13’330.00
inkl. vRG CHF 10.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar 1109mm / 43in
Wiederholpräzision Bohrung 1µm µm
Wiederholpräzision (2 σ) 0.4µm µm
Schnittstelle USB / RS232
Messkraft 0.75N - 1.5N N
Gewicht 33 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2138721
Katalognummer Z444880
EAN / GTIN 2000001150726
Herstellernummer 700 110 30 09

Beschreibung

Beschreibung:

Die messtechnischen Leistungen standen im Mittelpunkt der Entwicklung dieses Höhenmessgerät. Bei der Präzision und Wiederholgenauigkeit wurden keine Kompromisse eingegangen. Aus diesem Grund unterscheiden sich einige Konstruktionsdetails, insbesondere die Taster , von anderen Modellen.

Das Display, das auf einer vollständig taktilen Schnittstelle basiert, bietet eine Benutzerfreundlichkeit, die bei einem vertikalen Messgerät noch nie erreicht wurde. Die angezeigten Menüs und Funktionen folgen einer sehr strengen Philosophie und Gestaltung. Dies ermöglicht eine hohe Effizienz, auch bei komplexen Aufgaben wie Programmierung, 2D-Modus, Winkelmessungen oder statistischer Analyse der Ergebnisse.

Die V9 sind mit einem revolutionären Verdrängungshandrad ausgestattet, das es dem Benutzer ermöglicht, entweder den manuellen oder den motorisierten Verdrängungsmodus zu wählen.

Vorteil:

  • Messbereiche 400 bis 1100 mm
  • Außergewöhnliches Präzisionsniveau
  • Elektronisch einstellbare Messkraft
  • Manuelle oder motorische Bewegung
  • 2d, Programmierung, Statistik
  • Reichhaltiges Angebot an Zubehör
  • Alle Einstellungen ohne Werkzeug möglich
  • RS232- und USB-Schnittstellen
  • Drahtlose Datenübertragung (optional)

Lieferumfang:

  • TA-MG-104, Kalibrierlehre 25mm
  • TA-MI-101, Rubin-Tastkugel Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Standard-Winkel-Tastspitzenhalter Ø8
  • TA-EL-133, AC/DC-Wandler 240/24V - 3,0A (30W)
  • Schutzabdeckung
  • USB-Speicher Trimos
  • Kalibrierungszertifikat
  • Transportkarton
  • Palette

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb