BOSCH PRO Wood cordless Kreissägeblatt,160x1.5x20mm,

Artikel-Nr.: 2137436 Katalog-Nr.: Z591995
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 31.15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 160 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Anzahl Zähne 24
Schnittbreite B 1,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2137436
Katalognummer Z591995
EAN / GTIN 3165140958233
Herstellernummer 2608837676

Beschreibung

Beschreibung:

PRO Wood cordless für herausragende Lebensdauer beim Schneiden von Holz
Geht dir beim Schneiden von Holz mit deiner Akku-Säge die Batterie aus? Das PRO Wood cordless ist die Lösung. Wir haben die Schnittfuge extra dünn gemacht, sodass weniger Leistung erforderlich ist. Dank der Carbide-Zähne des Sägeblatts schneidet es Massivholz und Holzwerkstoffe aller Arten, solange der Akku hält.
Wir haben das PRO Wood cordless Kreissägeblatt für Holzarbeiter entwickelt, die Akku-Sägen zum Schneiden von Massivholz und Holzwerkstoffen aller Arten verwenden. Dank seiner besonders dünnen Schnittfuge verursacht es weniger Reibung, verbraucht weniger Leistung und verlängert so die Akkulaufzeit. Unser Kreissägeblatt für Holz verfügt über starke Carbide-Zähne, sodass du präzise Schnitte und außergewöhnliche Leistung erzielen kannst – für einen langen Zeitraum.