Sicherungsringe Sortiment DIN 471-Federstahl sw D8-30 8-30x0,1

Artikel-Nr.: 2134527 Katalog-Nr.: 3088
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 203.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 471
d1 8 - 30
Werkstoff Federstahl
Oberfläche phosphatiert
s 0,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2134527
Katalognummer 3088
EAN / GTIN 7612428258500
Herstellernummer 824710000000000

Beschreibung

Beschreibung:

12 gängige Abmessungen d8X0,1 bis d30X0,1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb