GEKA/STORZ Messing Kugelhahn

Artikel-Nr.: 2132566 Katalog-Nr.: 04105
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 61.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 2132566
Katalognummer 04105
EAN / GTIN 7612428179805
Herstellernummer 9999.000.00.02

Beschreibung

Technische Daten:

  • Storz: 25-D
  • Knaggenabstand: 31 mm
  • Material: Storz Kupplung Aluminium
  • Material Wasserkupplung: Messing
  • Material Kugelhahn: Messing
  • Klauenabstand Wasserkupplung: 40 mm
  • Betriebsdruck: max. 10 bar
  • Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C