MILWAUKEE WS-Holz Schlangenbohrer 14 x 230 mm

Artikel-Nr.: 2131531 Katalog-Nr.: Z782110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

14 mm
Schaft 11 mm Hex
Spirallänge 155 mm
ganze Länge 230 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2131531
Katalognummer Z782110
EAN / GTIN 4002395331826
Herstellernummer 4932363684

Beschreibung

Beschreibung:

Für Heavy-Duty Präzisionsbohren in Weich- und Hartholz, große Profilhölzer, Balken, Dielenbretter, Pressspanplatten und Sperrholz
Lewis-Wendel zur schnellen Spanentfernung
Mit Sechskant-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb