MANDREX HM-Mehrzweck Lochsägenset SuperXcut BASIC

Artikel-Nr.: 212932 Katalog-Nr.: Z589735
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 134.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Satz tlg. Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlusssystem Sechskant
Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm
Metallart Hartmetall; Tungsten Carbide; Wolfram; Wolframcarbid; Carbid
Satz tlg. 9
Schnitttiefe 60 mm
Werkstoffanwendung Holz; Hartholz; MDF; Spanplatten; Sperrholz; Backstein; Gips; Gipskarton; Porenbeton; Putz; Ziegel; Kunststoff; Rohr; Fliesen
Gewicht 3,5 kg
Version BASIC
Abmessung 360 × 325 × 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212932
Katalognummer Z589735
EAN / GTIN 8718564003680
Herstellernummer MHSE1001

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses multifunktionale Lochsägen-Set bestehet aus Hochleistungs-Lochsägen in Kombination mit dem "One-Click" Schnellwechsel-Lochsägensystem, mit ausgewählten Durchmessern für Elektriker und Schreiner.

Ausgezeichnet für die Anwendung in. Massivholz, Spanplatten, MDF, Hartholz, Gips, Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein), Kunststoff, PVC

5x schneller, 10x längere Lebensdauer!

Vorteil:

  • 5x schneller und 10x längere Lebensdauer gegenüber einer vergleichbaren Lochsäge
  • Schnitttiefe 60 mm für tiefere Bohrungen in einem Arbeitsgang
  • Optimale Spanabfuhr durch speziell gestaltete, breite Schlitze
  • Flüssiges Bohren mit geringster Wärmeentwicklung
  • Geeignet für den Einsatz auf kabelgebundenen und Akku-Maschinen

Lieferumfang:

6x Hartmetall-Lochsägen Durchmesser Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm, mit "One Click" Schnellwechseladapter
1x MXqs-Schnellwechsel-Aufnahme Sechskant 11mm
1x HSS-Zentrierbohrer
1x HM-Zentrierbohrer