{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
| Schlauch Außen-⌀ | 10 mm | |
| Schlauch Innen-⌀ | 6,5 mm | |
| nutzbare Schlauchlänge | 2 m |
| Artikelnummer | 212841 | |
| Katalognummer | Z084445 | |
| EAN / GTIN | 7391390077653 | |
| Herstellernummer | 19 958 9739 |