BOSCH PRO SDS plus-4C Spitzmeißel, 140 mm

Artikel-Nr.: 2127751 Katalog-Nr.: Z782504
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 12.15
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

länge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127751
Katalognummer Z782504
EAN / GTIN 3165140608398
Herstellernummer 2608690176

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt zum Meißeln von Beton - Du suchst einen langlebigen Meißel, um Beton und Ziegel mit deinem Bohrhammer aufzubrechen? Dann ist der PRO SDS plus-4C Spitzmeißel die richtige Wahl. Wir haben ihn so konzipiert, dass du leichtere Präzisionsmeißelarbeiten effektiv und ohne Unterbrechungen erledigen kannst. Der PRO SDS plus-4C ist eine gute Wahl für Renovierer, Innenausbauer und Installateure, die einen zuverlässigen Meißel zum Aufbrechen von Beton benötigen. Der Meißel verfügt über eine Spitze für lange Lebensdauer und Präzision. Das Design der Spitze gewährleistet eine reibungslose Arbeit des Meißels mit hoher Materialabtragsrate und ohne Verklemmen. Passend für alle SDS plus Bohrhämmer