BOSCH PRO Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPIB, 32 x 50 mm

Artikel-Nr.: 2127643 Katalog-Nr.: Z071238
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme Starlock
Schnittbreite 32 mm
Inhalt 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127643
Katalognummer Z071238
EAN / GTIN 4059952629308
Herstellernummer 2608669073

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 32 BSPC Blatt für Multifunktionswerkzeuge - Als ideale Problemlösung für Profis kombiniert das PRO AIZ 32 BSPIB eine hervorragende Fähigkeit für Tauchschnitte mit einer Zähigkeit, die sicherstellt, dass auch Hartholz und Holzverbundwerkstoffe bearbeitet werden können. Das PRO AIZ 32 BSPIB Tauchsägeblatt besteht aus Bi-Metall für Stärke und Ausdauer. Der Besatz mit japanischen Zähnen machen es besonders langlebig und ermöglichen aggressive und schnelle Schnitte in Hartholz mit weniger Hitzespuren. Durch das Curved-Tec-Design ist die Klinge ideal für ausrissfreie Tauchschnitte. Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel innerhalb von 3 Sekunden

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb