BOSCH PRO Multi Material PC Plus Lochsäge, 57 mm

Artikel-Nr.: 2127615 Katalog-Nr.: Z589913
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 23.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 57 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127615
Katalognummer Z589913
EAN / GTIN 6949509240361
Herstellernummer 2608594392

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 2x länger als eine Standard-HSS M3-Lochsäge. Für Elektriker und Sanitärinstallateure sind Lochsägen von unschätzbarem Wert für die Installation von Rohren, Schaltkästen und Einbauleuchten. Im Idealfall hast du nur eine Art von Lochsäge für alle Herausforderungen und Materialien, die der Innenausbau mit sich bringt. Die Lösung: die PRO Multi Material. Die PRO Multi Material Lochsäge verfügt über eine verbesserte Zahnform für schnelle und glatte Schnitte. Ihre HSS-Legierung mit hohem Kobaltgehalt sorgt für Langlebigkeit. Sie eignet sich besonders für Stahlverkleidungen und Trockenbauwände. Mit dem Power Change plus Adapter lassen sich Lochsägen und Vorbohrer schneller wechseln und Bohrkerne leichter entfernen. Zur Verwendung mit dem Power Change Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb