Flache Scheiben, normale Reihe ISO 7089-Stahl 200 HV vernickelt 4,3

Artikel-Nr.: 2126362 Katalog-Nr.: 2920
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø Schraube M4
Norm DIN 125-1-A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 200 HV
Norm ISO 7089
Werkstoff Stahl
Oberfläche vernickelt
s 0,8 mm
Norm SN 213904
d2 9 mm
d1 4.3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2126362
Katalognummer 2920
EAN / GTIN 7612428118019

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb