BOSCH PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 115x22.23 mm

Artikel-Nr.: 2126270 Katalog-Nr.: Z570110
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 27.35
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 115 mm
Bohrung Ø  22.23 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2126270
Katalognummer Z570110
EAN / GTIN 3165140518086
Herstellernummer 2608602478

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 1,8x länger als eine Bosch Standard for Ceramic Trennscheibe - Profis, die regelmäßig Keramik schneiden, wie zum Beispiel Fliesenleger, werden die Langlebigkeit der PRO Ceramic Diamant-Trennscheibe zu schätzen wissen. Die hochwertige Diamantbeschichtung mit Premium-Metallmatrix sorgt für eine überzeugende Leistung und hohe Haltbarkeit der PRO Ceramic. Ihr Design ist auf das Schneiden von Keramikfliesen ausgelegt, sodass Profis einen guten Schnitt erzielen – immer und immer wieder. Mit 25,4‑mm-Bohrung für Metalltrennsägen