BOSCH PRO Concrete Diamanttrennscheibe, 180x22.23 mm

Artikel-Nr.: 2126249 Katalog-Nr.: Z570111
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 103.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 180 mm
Bohrung Ø  22.23 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2126249
Katalognummer Z570111
EAN / GTIN 3165140581608
Herstellernummer 2608602654

Beschreibung

Beschreibung:

Hält bis zu 3x länger als eine Bosch Standard for Concrete Trennscheibe - Beton ist aufgrund seiner Zähigkeit und Vielseitigkeit beliebt und auf jeder Baustelle zu finden. Schneiden lässt er sich jedoch nur mit einer Diamanttrennscheibe. Wir haben die PRO Concrete entwickelt, um Profis eine Trennscheibe an die Hand zu geben, die einen großartigen Schnitt und eine außergewöhnliche Lebensdauer bietet. Die Langlebigkeit der PRO Concrete basiert auf fortschrittlichem Design und hochwertigen Materialien. Die Diamantsegmente der Scheibe sind lasergeschweißt. Durch ihr reibungsarmes Design können sie Staub aus dem Schnitt entfernen und so Verschleiß an der Seite der Scheibe verhindern. Mit 22,23 mm Bohrungsdurchmesser für Standard Winkelschleifer mit Spannmutter