Sechskantmuttern ~0,8d ISO 4032-Aluminium M4

Artikel-Nr.: 2124494 Katalog-Nr.: 3138
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 2.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN ~934 (Norm zurückgezogen)
d1 M4
Antrieb Sechskant
Norm ISO 4032
m 3,2 mm
Werkstoff Aluminium
Oberfläche blank
e 7,66 mm
s 7 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2124494
Katalognummer 3138
EAN / GTIN 7612428104395

Beschreibung

Hinweis:

Mutternhöhen und Schlüsselweiten nach DIN 934 siehe Sechskantmuttern ~0,8d DIN 934-Aluminium