METABO Fräsersortiment-SP, 8MM, 6-teilig

Artikel-Nr.: 2121519 Katalog-Nr.: Z791403
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 25.80
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 8 mm
Anzahl Fräser 6

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2121519
Katalognummer Z791403
EAN / GTIN 4007430171917
Herstellernummer 631040000

Beschreibung

Beschreibung:

Entdecken Sie das hochwertige und zuverlässige Metabo Fräsersortiment-SP, das speziell für anspruchsvolle Projekte entwickelt wurde. Dieses Set bietet eine umfassende Auswahl an Fräsern, die Ihnen ermöglichen, Ihre Holzarbeiten auf ein neues Niveau zu heben.

Lieferumfang:

2 x Nutfräser: 8 mm; 12 mm; 1 x Hohlkehlfräser: 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x Abrundfräser mit Kugellager: 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x Profilfräser mit Kugellager: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x V-Nutfräser 12,7 mm 14°

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb