HAZET Platten-Zuggerät 581mm

Artikel-Nr.: 2120765 Katalog-Nr.: Z860482
Rabatt
CHF 337.60
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.03.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 2120765
Katalognummer Z860482
EAN / GTIN 4000896264445
Herstellernummer 1774-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern.
  • Durch Verwendung von Holzschrauben entstehen nur geringe Verarbeitungsspuren.
  • Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet
  • Für schwer zugängliche Stellen geeignet (z.B. in verwinkelten Bereichen wie Dachschrägen etc.)Zusammenziehen von Eckverbindungen

Technische Daten:

  • Platten aus Aluminium zur Vermeidung von Verfärbungen
  • Einfache und ergonomische Handhabung durch Umschaltknarre
  • Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 56 Bohrungen a 8,5 mm ⌀ pro Aluplatte
  • Spannweg: 115 mm
  • Gesamtbreite: 581 mm
  • Gesamthöhe: 280 mm
  • Aluplattengröße: 150 x 75 mm
  • Anzahl der Aluplatten: 2