BOSCH PRO Impact Schrauberbit-Set, 36-tlg.

Artikel-Nr.: 2120133 Katalog-Nr.: Z675598
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 52.40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 36

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2120133
Katalognummer Z675598
EAN / GTIN 6949509242532
Herstellernummer 2608522517

Beschreibung

Beschreibung:

Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit. Suchst du nach einem kompakten und zuverlässigen Schrauberbit-Set, das du anspruchsvolle Arbeiten verwenden kannst? Dann ist das PRO Impact Set die richtige Wahl. Es enthält Bits, die du für viele Schraubarbeiten benötigst. Das PRO Impact Set ist eine gute Wahl für Installateure, die auf der Suche nach robusten Schrauberbits für anspruchsvolle Aufgaben sind. Die Schlagschrauber-Bits bestehen aus wärmebehandeltem, modifiziertem Stahl für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Drehmomente. Ihre Torsionszone absorbiert die Drehmomentbelastung an der Spitze der Bits, um sicherzustellen, dass sie nicht brechen. Sie verfügen über farbcodierte Ringe, die den Kopftyp anzeigen, und Lasermarkierungen, die dir bei der Auswahl der benötigten Größe helfen. Sie sind in einem stabilen Koffer untergebracht und in Halterungen angeordnet, aus denen du deinen eigenen Werkzeugkasten zusammenstellen kannst. Schlagfester 1/4‑Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern.

Inhalt:

PRO Impact Schrauberbit-Set, 36-tlg.
mit Aufsteller 25 mm Schrauberbit:
PH1; PH2(3x); PH3
PZ2(2x); PZ3
T15; T20(2x); T25(2x); T30(2x); T40
55 mm Schrauberbit:
PH2 (2 St.)
PZ2 (2 St.)
T20; T25; T30
65 mm Schrauberbit:
PH1/PH2; PH2/PH3; PH2/PZ2(2x)
T15/T20(2x); T25/T30
SL1x5,5/SL1x5,5
50 mm Steckschlüssel:
8; 10; 13 mm
60 mm Bithalter:
Standard Bithalter
Quick Change Bithalter