{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M27 | |
| s | 41 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | 4032 | |
| m | 22 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| e | 45,2 mm | |
| Gewindeart | metrisches Linksgewinde |
| Artikelnummer | 2112051 | |
| Katalognummer | 2947 | |
| EAN / GTIN | 7612428070713 | |
| Herstellernummer | 040323040270000 |