MILWAUKEE Säbelsägeblatt Wrecker 230x7/11 25er Pack

Artikel-Nr.: 2110387 Katalog-Nr.: Z588716
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 198.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 1,27 mm
Zahnteilung 7/11 TPI
Material Bi-Metall
Gesamtlänge 230 mm
Verkaufseinheit 25 Stk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110387
Katalognummer Z588716
EAN / GTIN 0045242082520
Herstellernummer 48008706

Beschreibung

Beschreibung:

Extrem stark und präzise: 1,27 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung
Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb