HOLEX Vorteilspack Topfbürste Stahldraht 0,50 mm

Artikel-Nr.: 2110283 Katalog-Nr.: GG5721
Setpreis 5 Stück (CHF 6.45 / 1 Stück)
Netto: CHF 29.85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 5
Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 65 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Sicherheitsstützring nein
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110283
Katalognummer GG5721
EAN / GTIN 4067263136408
Herstellernummer GG5721 65XM14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Glatter Draht, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.
Entspricht Nr. 572103.

Verwendung:

Speziell zur Aufnahme auf Winkelschleifern.
Mit Innengewinde M14.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb