HOLEX Vorteilspack Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm

Artikel-Nr.: 2110204 Katalog-Nr.: GG5740
Setpreis 10 Stück (CHF 2.96 / 1 Stück)
Netto: CHF 27.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 40 mm
Inhalt 10
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzbreite L1 10 mm
Besatzlänge H1 9 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110204
Katalognummer GG5740
EAN / GTIN 4067263136354
Herstellernummer GG5740 40X10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574050.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.