HOLEX Vorteilspack Schaft-Rundbürste Inox-Draht 0,20 mm

Artikel-Nr.: 2110190 Katalog-Nr.: GG5742
Setpreis 10 Stück (CHF 4.97 / 1 Stück)
Netto: CHF 46.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 30 mm
Inhalt 10
Borstenstärke 0,2 mm
Besatzbreite L1 6 mm
Besatzlänge H1 6 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110190
Katalognummer GG5742
EAN / GTIN 4067263136286
Herstellernummer GG5742 30X6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574253.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.