{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
| Körnung | 120 | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Formbeschreibung | schräg | |
| Scheiben-⌀ | 115 mm | |
| Inhalt | 100 | |
| Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
| optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| Produktart | Fächerschleifscheibe |
| Artikelnummer | 2110163 | |
| Katalognummer | GG5264 | |
| EAN / GTIN | 4067263136859 | |
| Herstellernummer | GG5264 120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |