MILWAUKEE Bandsägeblatt 4-8mm 25tlg

Artikel-Nr.: 2108506 Katalog-Nr.: Z077416
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 401.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnung 12/14
für Materialstärken 4 - 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2108506
Katalognummer Z077416
EAN / GTIN 0045242605132
Herstellernummer 48390636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Varioverzahnte Bi-Metall Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3x und müssene entsprechend später ausgetauscht werden
  • Präzisionsgefertigte Zähne für schnelle, saubere Schnitte
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung
  • Geeignet für Schnitte in Winkelstahl, verzinkten Rohren und härterem Stahl wie Gusseisen oder Edelstahl

Inhalt:

25 Stück

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb