HOLEX Vorteilspack Magnethalter schwarz

Artikel-Nr.: 2107799 Katalog-Nr.: GG0263
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 24.21 / 1 Stück)
Netto: CHF 112.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

65 mm
Werkstoff Kunststoff
Gewicht 250 g
Produktart Magnethalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107799
Katalognummer GG0263
EAN / GTIN 4067263137924
Herstellernummer GG0263 H1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Magnethalter mit hoher Haltekraft, sorgen für einen sicheren Arbeitsplatz ohne Stolperfallen.
  • Gummierte Anlagefläche ist ölresistent und verhindert ein Verkratzen.
  • Zwei getrennt nutzbare Zonen (z. B. Druckluftpistole und Schlauch).

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Passend für:

Nr. 080125 Gr. 100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb