• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

MANDREX Bimetall M42 Lochsäge FineXcut 22mm

Artikel-Nr.: 2107719 Katalog-Nr.: Z589761

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlusssystem Sechskant
Ø 22 mm
Metallart Bimetall; Cobalt; Stahl
Schnitttiefe 38 mm
Werkstoffanwendung Blech; Stahl; Edelstahl; Eisen; Inox; Metall
Länge 38 mm
Gewicht 0,091 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2107719
Katalognummer Z589761
EAN / GTIN 8718564009552
Herstellernummer MHB6Q022B

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bimetall Lochsäge mit feiner Vario-Verzahnung für flüssiges Bohren mit geringer Wärmeentwicklung in dünne Bleche, dünne Rohre, Profile aus Stahl, Edelstahl und NE-Metallen.

Hergestellt aus Bi-Metall mit 8% Kobalt für längere Lebensdauer.

Die spezielle Verzahnung ermöglicht sauberes Bohren auch auf unregelmässigen Oberflächen.

Vorteil:

- 8/12" variable Zahnteilung für glatte Kanten
- Speziell für dünne Metalle, Bleche
- Schnitttiefe 38mm
- Für kabelgebundene und Akku-Bohrmaschinen

Lieferumfang:

Inkl. MXqs "One-Click" Schnellwechseladapter

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb