Kettenrohrspannstock „Aquila WB“, Spannweite für Rohre bis: 6Zoll

Artikel-Nr.: 2106127 Katalog-Nr.: 868651
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite für Rohre bis (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 10 mm - 165 mm
Gewicht 21 kg
Produktart Rohrschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2106127
Katalognummer 868651
EAN / GTIN 4039976127622
Herstellernummer 120250 R
Hersteller/verantwortliche Person REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Kettenrohrspannstock zur Befestigung auf einer Werkbank. Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.
  • Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Kettenrohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.
  • Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.
  • Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.
  • Zur Befestigung auf einer Werkbank − bitte die Traglast der Werkbank beachten.

Verwendung:

Sicheres Spannen von 1/8 Zoll − 6 Zoll (10 − 165 mm) Rohren und Vollmaterial.

Hinweis:

Verstellbarer Materialständer finden Sie unter Nr. 919904 und Werkbänke ab Nr. 921001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb