{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 | |
| Trägermaterial | Rindspaltleder | |
| Material | Rindspaltleder | |
| EN 388 | 4244B | |
| Schnittschutzklasse | B | |
| Verwendung | mehrweg | |
| Schutz-Kategorie | Kategorie I | |
| Handschuh-Art | Rind-Spaltlederhandschuhe | |
| Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
| Farbe | grau / blau | |
| Produktart | Rind-Spaltlederhandschuhe |
| Artikelnummer | 2104206 | |
| Katalognummer | 094020 | |
| EAN / GTIN | 4067263102687 | |
| Herstellernummer | 094020 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |