Recyceltes Gewebe-Klebeband Heavy Duct Tape, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 50X50

Artikel-Nr.: 2103487 Katalog-Nr.: 083624
Preis pro 1 Stück (CHF 0.27 / 1 Meter)
Netto: CHF 12.30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Klebmasse Synthesekautschuk
Besonderheit handeinreißbar; wasserabweisend
Farbe schwarz
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,215 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103487
Katalognummer 083624
EAN / GTIN 4063565288593
Hersteller/verantwortliche Person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Beschreibung

Ausführung:

tesa® 60462 und tesa® 4615 sind aus recyceltem Material und gewährleisten eine Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. Sind von Hand einreißbar, wasserabweisend und langlebig.
Auch auf rauen Oberflächen anwendbar.
  • 67 % des Trägermaterials bestehen aus recycelten Kunststoffen (PCR)
  • Klebt sofort mit hervorragender Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, auch auf rauen Oberflächen
  • Sanftes Abrollen und von Hand einreißbar
  • Wasserabweisend und langlebig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb