{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Klebebandart | einseitig | |
| Klebmasse | Synthesekautschuk | |
| Besonderheit | handeinreißbar; wasserabweisend | |
| Farbe | silber | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 50 mm | |
| Stärke | 0,215 mm | |
| Produktart | Klebeband |
| Artikelnummer | 2103410 | |
| Katalognummer | 083623 | |
| EAN / GTIN | 4063565288562 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |