Recyceltes Gewebe-Klebeband Duct Tape, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 50X50

Artikel-Nr.: 2103366 Katalog-Nr.: 083622
Preis pro 1 Stück (CHF 0.25 / 1 Meter)
Netto: CHF 11.75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Klebmasse Synthesekautschuk
Besonderheit handeinreißbar; wasserabweisend
Farbe schwarz
Länge 50 m
Breite 50 mm
Stärke 0,175 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103366
Katalognummer 083622
EAN / GTIN 4063565288654
Hersteller/verantwortliche Person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Beschreibung

Ausführung:

tesa® 60462 und tesa® 4615 sind aus recyceltem Material und gewährleisten eine Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. Sind von Hand einreißbar, wasserabweisend und langlebig.
  • 63 % des Trägermaterials bestehen aus recycelten Kunststoffen (PCR)
  • Hohe Sofortklebkraft auf unterschiedlichsten Materialien
  • Sanftes Abrollen und von Hand einreißbar
  • Wasserabweisend und langlebig