Bosch Stichsäge GST 18V-125S inkl 200 Stichsägeblätter T101D

Artikel-Nr.: 2103189 Katalog-Nr.: Z071180
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 400.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
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
Verpackung L-BOXX
Herstellerbezeichnung GST 18V-125 S
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
maximale Sägestärke Stahl 10 mm
maximale Sägestärke Holz 125 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103189
Katalognummer Z071180
EAN / GTIN 2000001123898

Beschreibung

Lieferumfang:

1x Stichsäge GST 18V-125 S
200x Stichsägeblätter T101D

Anwendungshinweise:

  • Robustes Design und bürstenloser Motor gewährleisten ausgezeichnete Laufzeit und längere Werkzeuglebensdauer
  • Die Akku-Stichsäge mit Stabgriff bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrem Segment
  • Einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub oder Drehzahlvorwahl fokussiert ist