Eckverbinder Edelstahl/PVC 30°-180° für Rohr 1" Mat 2 mm

Artikel-Nr.: 210184 Katalog-Nr.: MB-66
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 13.90
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grösse 1" (Ø 33.7)
Materialdicke 2 mm
Länge 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210184
Katalognummer MB-66
EAN / GTIN 7610363889896
Herstellernummer 03-050

Beschreibung

Beschreibung:

Stift Edelstahl, Zapfen PVC
Biegung von 30°-180°

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb