Alternativartikel:

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC

Artikel-Nr.: 2101739 Katalog-Nr.: Z071337
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 226.68
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Herstellerbezeichnung GSR 18V-90 FC
Anzahl enthaltener Akkus 0
maximales Drehmoment weich 36 Nm
maximales Drehmoment hart 64 Nm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
Gewicht ohne Akku 0,92 kg
Akkutyp Lithium-Ionen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2101739
Katalognummer Z071337
EAN / GTIN 4059952617411
Herstellernummer 06019K6202

Beschreibung

Beschreibung:

  • GSR 18V-90 FC Professional: perfekt ausgestattet für professionelle Arbeiten
  • Das Bosch Professional FlexiClick System ist ein vielseitiges System mit mühelos wechselbaren Aufsätzen
  • Der GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen Bohrhammer – der einzige 18V-Bohrschrauber, der sich für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø eignet
  • Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand