• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

MANDREX HM-Allzweck Lochsäge UltraXcut 111 mm

Artikel-Nr.: 2100223 Katalog-Nr.: Z589751

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlusssystem Sechskant
Ø 111 mm
Metallart Hartmetall; Wolfram; Wolframcarbid; Tungsten Carbide; Carbid
Schnitttiefe 60 mm
Werkstoffanwendung Eisen; Stahl; Inox; Gusseisen; Holz; Hartholz; MDF; Spanplatten; Sperrholz; Backstein; Kunststoff; Rohr; Gips; Fliesen; Ziegel; Porenbeton; Gasbeton; Sandstein; Kalksandstein; Edelstahl; Metall; Nichteisenmetall; Kupfer; Messing; Aluminium; Acryl; Glasfaser
Länge 60 mm
Gewicht 0,67 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2100223
Katalognummer Z589751
EAN / GTIN 8720791701215
Herstellernummer MHTQ0111B

Beschreibung

Beschreibung:

Die Hartmetall-Lochsäge mit Bestnoten in den unterschiedlichsten Materialien

Mit präzisionsgeschliffenen, geschweissten Hartmetallzähnen aus einnem speziell entwickelten, feinkörnigen Hartmetall höchster Güte erlauben eine hervorragende Schneidleistung und Lebensdauer. Geeignet für den Einsatz in Elektrischen, Akku- & Tischbohrmaschinen.

Ausgezeichnet geeignet für die meisten gängigen Materialien wie:
Stahl, Edelstahl, Holz (mit Nägeln), Kunststoff, weiche Fliesen, Gips, Backstein etc.

Vorteil:

• Hervorragend geeignet für die größte Auswahl an Materialien
• Bis zu 2x schneller und 50x längere Lebensdauer Vergleich zu Bi-Metall
• Optimierte hitzebeständige Hartmetallzähne, benötigen weniger Kühlung
• Schnitttiefe 60mm für tiefere Löcher in einem Durchgang
• Großer Spanabfuhrraum mit speziell entwickelten Schlitzen
• Leichte Auswurf des Bohrkerns durch optimierte Schlitze
• Sehr saubere Schnitte am Ein- und Austritt

Lieferumfang:

Inkl. MXqs "ONE-CLICK" Schnellwechseladapter!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb