Senkschrauben mit Schlitz ISO 2009-Messing vernickelt M5x10 mm

Artikel-Nr.: 2098643 Katalog-Nr.: 2871
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 10.20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 10 mm
d1 M5
Antrieb Schlitz
Norm ISO 2009
Werkstoff Messing
Oberfläche vernickelt
t 1,4 mm
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 9,3 mm
k 2,7 mm
n 1,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2098643
Katalognummer 2871
EAN / GTIN 7612428000185
Herstellernummer 020097309050010

Beschreibung

Hinweis:

Lagerhaltige Artikel nach DIN 963 - ähnlich ISO 2009 - siehe Senkschrauben mit Schlitz DIN 963-Messing vernickelt