BOSCH Reinigungsset

Artikel-Nr.: 2096688 Katalog-Nr.: Z078543
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 91.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 2096688
Katalognummer Z078543
EAN / GTIN 4059952628943
Herstellernummer 2608000774

Beschreibung

Beschreibung:

Enthält das gesamte Zubehör zur Bodenreinigung. Du kannst verschiedene Zubehörteile an einem Ort aufbewahren. Einfaches Öffnen der Boxen dank optimiertem L-BOXX Klickmechanismus für komfortable Handhabung

Gezielte Auswahl von Zubehör für die Bodenreinigung. Die L-BOXX 102 ist eine optimierte Lagerungs‑ und Transportlösung und mit dem Bosch Mobility System abgestimmt.

Die L-BOXX 102 ist von oben mit bis zu 100 kg belastbar, bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 25 kg und eine Zugfestigkeit von 50 kg.