Bosch Holzfräser-Set 8mm Schaft 15tlg

Artikel-Nr.: 2096665 Katalog-Nr.: Z791402
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
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
Schaft-⌀ 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2096665
Katalognummer Z791402
EAN / GTIN 3165140958035
Herstellernummer 2607017472

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser-Set für feine Holzbearbeitung in zahlreichen Anwendungsbereichen

Lieferumfang:

Das Set enthält: Fräsertypen: 2 x Bündig-Profilfräser; Zinkenfräser; 2 x Fasefräser; V-Nutfräser; Scheibenfräse; Falzfräser; Profilfräser, römisch; Hohlkehlenfräser; 2 x Abrundfräser; 2 x 2-schneidiger Nutfräser; 3-schneidiger Nutfräser Gesamtlänge (mm): 65; 65; 49; 56; 54; 50; 50; 54; 52; 54; 51; 55; 50; 60; 60 Arbeitslänge (mm): 25; 25; 12; 16; 13; 18; 4; 13; 12; 12; 10; 13; 20; 30; 30 Durchmesser (mm): 13; 16; 13; 35; 25; 16; 32; 32; 27; 29; 19; 25; 8; 10; 16