METABO Akku Sauger AS36-18L20PCCC

Artikel-Nr.: 2092921 Katalog-Nr.: Z070053
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 333.11
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AS36-18L20PCCC
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Behältervolumen 20 l
Länge Saugschlauch 3,2 m
Gewicht ohne Akku 9,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2092921
Katalognummer Z070053
EAN / GTIN 4061792230484
Herstellernummer 602072850

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse LPressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe

Lieferumfang:

Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)VliesfilterbeutelSaugdüse (120 mm breit)Bodendüse (300 mm breit)FugendüseBürstendüseAnschlussmuffe Quick Ø 28/35 mmHandgriff-Zwischenstück Quick ProfessionalCordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm3 Saugrohre aus Kunststoff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb