Digitaler Universalmessschieber TWIN-CAL, IP67, 150 mm mit Antriebsrad und TLC-BLE Bluetooth® Sender, Länge: 150mm

Artikel-Nr.: 2090098 Katalog-Nr.: 405564
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 249.46
inkl. vRG CHF 0.46
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC
  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TWIN-CAL
Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE 0,03 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Schnittstelle TESA Link Connector TLC
IP-Schutzart IP 67
Antriebsrolle ja
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Stand-by-Schaltung ja
Auto-Abschaltung ja
Betriebsdauer 12000 h
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Internationale Baugröße CR2032
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2090098
Katalognummer 405564
EAN / GTIN 2050002081116
Herstellernummer 00511023

Beschreibung

Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus, integrierter TLC Anschluss zur Datenübertragung. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten. Gehäuse mit Stahlschutzplatte und „Soft Touch“ Oberfläche.
Mit Antriebsrolle.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb