{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Fehlergrenze | 0,005 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Messbereich | 18 mm - 150 mm |
| Artikelnummer | 2088369 | |
| Katalognummer | L40010 11299 | |
| EAN / GTIN | 4946368694917 | |
| Herstellernummer | 511-925-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |