MILW Akku-Stichsäge FUEL, Typ: M18FBJS-0

Artikel-Nr.: 2087917 Katalog-Nr.: Z070105
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 340.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
maximale Sägestärke Stahl 10 mm
maximale Sägestärke Holz 100 mm
Pendelhub ja
Gewicht inklusive Akku 2,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2087917
Katalognummer Z070105
EAN / GTIN 4058546512262
Herstellernummer 4933498066

Beschreibung

Anwendungshinweise:

  • Patentierte FIXTEC™ Technologie für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
  • 3500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung
  • Der beidhändig bedienbare Ein-/Ausschalter ermöglicht es dem Anwender, das Werkzeug in jeder Position einzuschalten
  • 6 Geschwindigkeitsstufen mit automatisch gesteuertem Startmodus ermöglichen einen langsamen Start des Werkzeugs und ein Hochfahren auf die volle Geschwindigkeit, wenn die Last erkannt wird, um einen sanften und präzisen Schnittbeginn zu gewährleisten
  • Staubgebläse hält die Schnittlinie frei von Holzstaub
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Abnehmbarer weicher Schuh vermeidet Abdrücke und Kratzer beim Schneiden weicher Materialien
  • Lieferung mit 1 x Sägeblatt, Staubabsaugungsadapter, Staubschutzhaube, Splitterschutz, Softschuh
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb