Akku-Nass-/Trockensauger, Typ: GAS1812MC

Artikel-Nr.: 2086773 Katalog-Nr.: 070231
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 3.11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Volumenstrom: 1.800

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GAS 1812 MC
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Behältervolumen 8 l
Länge Saugschlauch 1,6 m
Volumenstrom 1.800 l/min
Gewicht ohne Akku 8 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2086773
Katalognummer 070231
EAN / GTIN 4059952552682
Herstellernummer 06019K2000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku Staubsauger der Staubschutzklasse M.
  • Erleichtert die Arbeit durch kabelloses Auto-Start-System von Bosch.
  • Überlegene Saugkraft durch bürstenlosen Motor.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866. Passendes Auto-Start-System finden Sie unter Nr. 070237ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb