• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMT MB50-MT2 Aufnahmen für DIN 228 A/B-Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 2061191 Katalog-Nr.: L23900 425
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 339.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2061191
Katalognummer L23900 425
EAN / GTIN 7291075140859
Herstellernummer 4550218

Beschreibung

Beschreibung:

AMT MB50-MT2

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 30 mm
  • Körperlänge (LB) 86 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb