HBS Bolzenschweissgerät CDI502 C06-3

Artikel-Nr.: 206111 Katalog-Nr.: 8866
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3’227.51
inkl. vRG CHF 7.51
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendung CD-Spitzenzündung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206111
Katalognummer 8866
EAN / GTIN 7610106290231
Herstellernummer CDI502 C06-3

Beschreibung

Beschreibung:

Weltneuheit - einfacher geht es nicht!
 

Lieferumfang:

CDi502 komplett

Technische Daten:

  • Bolzenschweisspistole: Typ C06-3, keine Einstellungen an der Pistole nötig (Federkraft), für Blechstärke ab 0,5 mm
  • Schweissfolge: M6 = 10 Bolzen/Min. (Ladespannung 95V)
  • Ladeenergie: 500 Ws
  • Ladespannung: 50-100 V stufenlos regelbar
  • Massekabel: 2,5 mm, 25mm2, 1 Gripzange 10"
  • Schutzart: IP23
  • Masse: 363x163x257 mm (mit Griff)
  • Gewicht: 16,39 kg

Anwendungsbereich:

Nur 2 Schritte zur perfekten Schweissung!
Durchmesser wählen - schweissen!

Schweissbereich:
Bolzen aus Stahl M3 bis M6, Ø3-6 mm, Bolzen aus Alu M3 bis M4, Ø3-4

Schweissmaterial:
Stahl (unlegiert und legiert), Aluminium

Anwendungshinweise:

  • Mit effizienter Inverter-Kondensatorladetechnik
  • Keine Einstellungen an der Pistole nötig (Federkraft)

Weitere Geräte- und Zubehörvarianten auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb